Boîte de rangement “CarryLite”, Nombre de casiers: 10

Réf.: 693610 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 10
Dim. ext., L 337 mm
Dim. ext., l 278 mm
Dim. ext., H 57 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Réf. fabricant 144568
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Corps de boîte en PP, couvercle en polycarbonate. Des charnières multipoints robustes assurent la stabilité et 2 fermetures à poussoir verrouillent le couvercle transparent. Des trames profilées dans le couvercle de la boîte empêchent le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H: 1 pc. 55×39×47 mm
2 pc. 109×39×47 mm
1 pc. 163×39×47 mm
1 pc. 218×39×47 mm
2 pc. 79×55×47 mm
1 pc. 157×55×47 mm
1 pc. 109×79×47 mm
1 pc. 218×79×47 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés