{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Dim. ext., L | 807 mm | |
| Dim. ext., l | 470 mm | |
| Dim. ext., H | 345 mm | |
| Propriété de la valise | empilable | |
| Poids | 6,3 kg | |
| Volume | 89 l | |
| Matériau | PP | |
| Avec verrouillage par cadenas | oui | |
| Boîte à outils ouverte | non | |
| Type de produit | Système de transport d’outils | 
| Référence article | 693476 807 | |
| EAN / GTIN | 8024482016146 | |
| Réf. fabricant | MUB.78 | |
| Fabricant/personne responsable | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |