Pince à sertir parallèle, dimension système 14,8 mm

Réf.: 693 200 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 693 200 3
EAN / GTIN 4049002018114
Réf. fabricant 693 200 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour toutes les applications de montage nécessitant un mouvement de fermeture parallèle, par exemple sertissage de connecteurs ISDN, compression de connecteurs plats, fermeture de boîtiers.
  • Dimensions du système adaptées aux besoins du client et au connecteur (0 – 50 mm) et logements pour connecteurs

Caractéristique(s):

  • Poids: 280g
  • Longueur: 200 mm
  • Exécution: bruni
  • Dimensions du système: 14,8 mm
  • Non isoles: connecteur modulaire