Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3, longueur 25 mm BiTorsion, revêtement diamant, Largeur de lame: 5,5mm

Réf.: 675560 5,5

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 5,5 mm
Epaisseur extrémité 0,8 mm
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts C 6,3

Identification et classification

Référence article 675560 5,5
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle BiTorsion avec dureté réduite dans la zone de torsion pour suspension de pics de charge = durée de vie plus longue. Action optimale en combinaison avec le porte-outils à changement rapide BiTorsion 675030.
Avec revêtement au diamant du profil pour forces d’éjection réduites, usure plus faible et durée de vie accrue:

Utilisation:

Pour vis à tête fendue DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.