Tige avec aimant / circlips, Corps 6 pans: 6,3

Réf.: 675013 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Corps 6 pans Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 75 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 675013 6,3
EAN / GTIN 4069515007771
Réf. fabricant 675013 6,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Adaptateur avec aimant et circlips pour embouts C 6,3 et E 6,3 (l’aimant retient la vis).