Tournevis pour Pozidriv, avec manche Kraftform, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 667800 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 0
Pour ⌀ vis jusqu’à 2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 141 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Réf. fabricant 05002850002
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras. Lame en acier spécial avec résistance particulière et dureté élevée; extrémité revêtue diamant. Surface chromée mate.