Jeu de 6 tournevis d’atelier vis à fente et Phillips, Nombre de tournevis: 4/2

Réf.: 666956 4/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 583 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 6
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour Phillips
Type de queue ronde
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene®
Surface nickelé, chromé
Extrémité noir
Six-pans d'actionnement non
Capuchon pivotant non
Type de produit tournevis

Identification et classification

Référence article 666956 4/2
EAN / GTIN 4067263013532
Réf. fabricant 666956 4/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Livraison:

1 tournevis pour vis à fente 660032 de chaque, réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
1 tournevis pour Phillips 667702 de chaque, réf. 1; 2.