• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Attache mâle polygonale ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 16 ∙ 62.9 mm

Réf.: 6630D-16
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Outil interchangeable: Einsteckwerkzeug
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
Outil interchangeable Einsteckwerkzeug
Largeur b 30 mm
Mesure étalon S 25 mm
Emmanchement 14×18 mm
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 6630D-16
EAN / GTIN 4000896029006
Réf. fabricant 6630D-16
Article hors catalogue L60140 764
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm
  • Dimensions / longueur : 62.9 mm
  • Poids net (kg): 0.13 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 25 mm
  • Épaisseur de tête a: 12 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 21.5 mm
  • Largeur de tête b: 30 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous