Tournevis d’électricien pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene® Lame SLIM, 100% isolée VDE, Largeur embout (b): 2,5mm

Réf.: 662902 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 161 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Isolation électrique VDE 1000 V
Epaisseur embout (a) 0,4 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 195 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de produit tournevis

Identification et classification

Référence article 662902 2,5
EAN / GTIN 4067263113379
Réf. fabricant 662902 2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium.

Avec lame SLIM = diamètre de lame et d’isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (Ø isolation = Ø lame)
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.