Jeu de tournevis normalisés pour vis à fente, avec manche en plastique et support mural, Nombre de tournevis: 6

Réf.: 662020 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Nombre de tournevis 6
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Capuchon pivotant non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 662020 6
EAN / GTIN 7610733085842
Réf. fabricant 240.HO

Description

Exécution:

Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Norme:

Similaires à DIN 5265 forme A.

Contenu:

1 tournevis de chaque 662000: Réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Remarque(s):

Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.

Téléchargements et documents

Produits adaptés