• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Attache mâle polygonale ∙ ouverte ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 18 ∙ 46.1 mm

Réf.: 6612C-18
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Outil interchangeable: Einsteckwerkzeug
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
Outil interchangeable Einsteckwerkzeug
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 6612C-18
EAN / GTIN 4000896028795
Réf. fabricant 6612C-18
Article hors catalogue L60140 2689
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 18 mm
  • Dimensions / longueur : 46.1 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 17.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 15 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 15 mm
  • Largeur de tête b: 33 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous