Tournevis dynamométrique TorqueVario®, Couple maximal: 60cNm

Réf.: 659930 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±10
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 60 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±10 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série TorqueVario®-S
Longueur totale L 127 mm
Plage de couples 10 cNm - 60 cNm
Plage de couples 0,1 Nm - 0,6 Nm
Graduation 1 trait = 0,05 Nm
23 mm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 150 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659930 60
EAN / GTIN 4010995268886
Réf. fabricant 26888
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Affichage chiffré du couple de serrage sur le vernier (40 − 50 valeurs différentes, selon la plage de couples). Réglage progressif du couple à l'aide de l'outil Torque-Setter (fourni). Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement.
Précision ±10 %.

Utilisation:

Pour le vissage contrôlé au couple prédéfini, en combinaison avec une lame Wiha Torque 659932659946.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Outil de réglage pour réf. 60-700: 659931 réf. 1 et pour réf. 1400: 659931 réf. 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés