Tournevis dynamométrique fixe, sans vernier, Couple prédéfini: 3,0Nm

Réf.: 659890 3,0
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
938 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple prédéfini (Nm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±10
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±10 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale L 168 mm
Couple prédéfini 3 Nm
Couple prédéfini 300 cNm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4 pouce
Métrologie mécanique
Couple fixe oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Feedback Signal sonore; à déclenchement
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659890 3,0
EAN / GTIN 4069515041805
Réf. fabricant 659890 3,0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique avec manche bimatière maniable et couple de serrage fixe. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Pour serrage à droite. Un serrage supplémentaire de la vis est impossible.

Avantage(s):

Les tournevis dynamométriques peuvent être utilisés avec tous les embouts C 6,3 et E 6,3 classiques (similaires aux codes art. 675155, 675390).

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.
Idéal pour le montage de plaquettes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±10% de la valeur indiquée.

Remarque(s):

Toutes les lames de rechange Wiha (659940659946) peuvent également être utilisées dans les tournevis dynamométriques HOLEX 659945.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
La valeur de couple réglée ne peut pas être modifiée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés