Embout à tuyauter, Type-Ouverture: 1-12mm

Réf.: 657910 1-12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Série 733/10
Largeur b 24,5 mm
Hauteur h 12 mm
Ouverture 12 mm
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Matériau Acier au chrome
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Fonction de cliquet non
Type de produit Embout polygonal

Identification et classification

Référence article 657910 1-12
EAN / GTIN 4018754034376
Réf. fabricant 58231012
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

La résistance des embouts (clé mixte) est limitée en fonction de l’ouverture de clé et peut être inférieure à la capacité de la clé dynamométrique.
Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!