{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 50 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite | |
| Précision de mesure du couple | ±4 % | |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
| Série | MANOSKOP® 721 Quick | |
| Longueur totale L | 352 mm | |
| Plage de couples | 6 Nm - 50 Nm | |
| Plage de couples | 5 lbfft - 36 lbfft | |
| Graduation 1 trait = | 2 Nm | |
| Poids | 880 g | |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
| Affichage | analog | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
| Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
| Métrologie | mécanique | |
| Fonction Knick | non | |
| Fonction Slipper | non | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
| Index mobile | non | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Lecture commutable | Nm; lbfft | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 293 mm | |
| Type de produit | Clé dynamométrique |
| Référence article | 657225 50 | |
| EAN / GTIN | 4018754268917 | |
| Réf. fabricant | 50204005 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |