{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 20 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Précision de mesure du couple | ±4 % | |
| Outil interchangeable | Embout | |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
| Série | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Plage de couples | 4 Nm - 20 Nm | |
| Graduation 1 trait = | 0,5 Nm | |
| Poids | 320 g | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Affichage | analogique | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
| Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Métrologie | mécanique | |
| Fonction Knick | non | |
| Fonction Slipper | non | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
| Index mobile | non | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Lecture commutable | Nm | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur de levier sans embout [l1] | 174 mm | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 191,5 mm | |
| Type de produit | Clé dynamométrique |
| Référence article | 657105 20L | |
| EAN / GTIN | 2050002047174 |