{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 50 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite | |
| Précision de mesure du couple | ±3 % | |
| Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
| Longueur totale L | 395 mm | |
| Plage de couples | 10 Nm - 50 Nm | |
| Graduation 1 trait = | 0,25 Nm | |
| Poids | 1 075 g | |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
| Affichage | analogique | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
| Type de raccordement | Carré d’entraînement (cliquet) | |
| Métrologie | mécanique | |
| Fonction Knick | non | |
| Fonction Slipper | non | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
| Index mobile | non | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Feedback | Signal sonore | |
| Lecture commutable | Nm; lbfft | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Type de produit | Clé dynamométrique |
| Référence article | 656210 50-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4013288219695 | |
| Réf. fabricant | 05075620001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |