Goupille pour douilles, 3/8 pouce, ⌀×Longueur: 2,5X14mm

Réf.: 650900 2,5X14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
809 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

2,5 mm
Longueur 14 mm
Type de produit Tiges de sécurité

Identification et classification

Référence article 650900 2,5X14
EAN / GTIN 4991644507429
Réf. fabricant 1301A
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Adapté(s) pour:

Jeux de douilles Impact 3/8 pouce

Adapté(s) pour:

Douilles (ouverture): 9 − 12 mm