• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce, longue Version en pouces, Ouverture: 3/8pouce

Réf.: 650202 3/8
Remise
9,85 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/8 pouce
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 19 mm
Longueur 65 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 650202 3/8
EAN / GTIN 4062406313234
Réf. fabricant 650202 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.