PICCO R 020.0400-35 IC1008 Barreaux carbure avec canaux d'arrosage pour gorges frontales profondes

Réf.: 6404157
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 6404157
EAN / GTIN 7291075277357
Réf. fabricant 6404157
Article hors catalogue L24030 206

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 6 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm