PICCO L 005.0200-10 IC228 Mini-barres carbure pour alésage et gorges intérieures

Réf.: 6402345
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 6402345
EAN / GTIN 7291075086997
Réf. fabricant 6402345
Article hors catalogue L24030 231

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 25 mm