GIPI 2.70-0.10 IC20 Plaquettes intérieures de précision à deux coupes, pour gorges intérieures et évidements

Réf.: 6401268
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6401268
EAN / GTIN 7291075027679
Réf. fabricant 6401268
Article hors catalogue L23940 1118

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 2.7 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produits adaptés