Etalon de dureté Vickers 700HV0,2 ISO 6507-3 avec certificat DAkkS 30x30x6mm acier

Réf.: 63ETB622
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
Type de produit Etalons de dureté

Identification et classification

Référence article 63ETB622
Réf. fabricant 63ETB622
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les matériaux de référence de dureté dans le contrôle de la qualité : l'impulsion pour la sécurité de vos processus ! Le contrôle quotidien par l'utilisateur est décrit dans les normes de test de dureté correspondantes et apporte une contribution importante au processus de gestion de la qualité. Lors du contrôle quotidien, tous les paramètres du système d'essai de dureté qui conduisent à la valeur de dureté sont vérifiés par des impressions sur le matériau de comparaison de dureté. Ce contrôle périodique de la machine à l'aide des matériaux de comparaison de dureté doit être effectué juste avant le démarrage quotidien du programme d'essai. Une documentation appropriée augmente la sécurité du processus, car les décalages de valeur dus à des dommages ou à des dysfonctionnements peuvent être facilement détectés. En outre, les matériaux de comparaison de dureté permettent également de vérifier la répétabilité des résultats de l'appareil d'essai de dureté. Mitutoyo. propose une vaste gamme de matériaux de comparaison de dureté (plaques de comparaison de dureté) dans différents matériaux avec des degrés de dureté allant de. 80HV. à. 2100HV. qui conviennent parfaitement à votre gestion de la qualité. La tolérance pour la valeur nominale des blocs de référence de dureté en acier et en aluminium est de. ± 25HV. (Ne s'applique pas aux matériaux en métal dur). Pour les matériaux de référence en carbure, la valeur réellement étalonnée peut être nettement supérieure. Mitutoyo . -Matériaux de référence : qualité haut de gamme. Fabriqués en Allemagne. - Indépendant. DAkkS (organisme de certification allemand). -étalonnage selon. DIN EN ISO 6507. ou ASTM E92. dans un laboratoire accrédité. Grande surface carrée ou rectangulaire avec un grand gain de place par rapport aux blocs de référence de dureté triangulaires ou ronds. Délai de livraison court et MPE ″Erreur maximale admissible″ du système d'essai de dureté gravé (valable pour les matériaux en carbure) - toutes les informations pertinentes en un coup d'œil. Si les longueurs diagonales sont en dehors de la. 20 µm. -de la norme. ISO 6507, le matériau de référence est utilisé exclusivement avec. ASTM E92. Certificats d'étalonnage fournis. Une série de services supplémentaires peut être commandée : Jusqu'à trois échelles différentes sur un matériau de référence (Ne s'applique pas aux matériaux Brinell). Une grille gravée au laser sur la surface pour des distances de pénétration précises. Un étalonnage alternatif accrédité par l'ASTM. Un double étalonnage selon les normes ISO et ASTM. Une tolérance plus étroite de. ± 15HV. pour la valeur nominale (ne s'applique pas aux matériaux en carbure). Comparez les tailles de surface pour évaluer le rapport qualité/prix. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

Échelle : HV0,2