540HK0,025 HTB Knoop ISO 4545-3, avec certificat Dakks 30x30x6mm acier

Réf.: 63ETB1216
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
Type de produit Etalons de dureté

Identification et classification

Référence article 63ETB1216
Réf. fabricant 63ETB1216
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Matériaux de référence de dureté dans le contrôle de la qualité : Le coup de pouce pour la sécurité de vos processus ! La vérification quotidienne, effectuée par l'utilisateur, est décrite dans les normes d'essai de dureté en vigueur et contribue de manière significative aux processus de gestion de la qualité. Au cours du processus de vérification quotidienne, tous les paramètres du système d'essai de dureté qui permettent d'obtenir la valeur de dureté sont examinés par des empreintes sur le matériau de référence de dureté. Cette inspection périodique de la machine au moyen de matériaux de référence de dureté doit être effectuée immédiatement avant le début du programme d'essai quotidien. Une documentation appropriée améliore la sécurité du processus, car les variations de valeur dues à des dommages ou à des dysfonctionnements peuvent être facilement détectées. En outre, la répétabilité des résultats de la machine d'essai de dureté peut également être vérifiée à l'aide des matériaux de référence de dureté. Mitutoyo. propose une gamme complète de matériaux de référence de dureté (blocs de test de dureté) dans différents matériaux avec des niveaux de dureté allant de 200. à 2100HK. pour s'adapter parfaitement à votre procédure de gestion de la qualité. La tolérance pour la valeur nominale des blocs d'essai de dureté en acier et en aluminium est de . ± 25HK. (Ne s'applique pas aux matériaux en carbure) Pour les matériaux de référence en carbure, la valeur réelle étalonnée peut être sensiblement plus élevée. Matériaux de référence Mitutoyo : Qualité haut de gamme Fabriqué en Allemagne - Étalonnage indépendant DAkkS selon DIN EN ISO. . 4545. et/ou ASTM. . E92. dans un laboratoire accrédité Grande surface carrée ou rectangulaire avec un grand avantage d'espace par rapport aux blocs de test triangulaires ou ronds Délai de livraison court MPE ″Maximum Permissible Error″ du système d'essai de dureté gravé (ne s'applique pas aux matériaux en carbure) - toutes les informations pertinentes en un coup d'œil. Si les longueurs diagonales sont en dehors de la limite de 20µm. de l'ISO 4545. le matériau de référence est exclusivement fourni avec ASTM E92. certificats d'étalonnage. Une gamme de services supplémentaires peut être commandée : Jusqu'à trois échelles différentes sur un même matériau de référence (Ne s'applique pas aux matériaux Brinell). Une grille gravée au laser sur la surface pour un espacement précis des empreintes. Un autre étalonnage accrédité ASTM. Double étalonnage selon les normes ISO. et ASTM. Une tolérance plus étroite de ± 15HK. pour la valeur nominale (ne s'applique pas aux matériaux en carbure). Comparez les tailles de surface pour l'évaluation du rapport prix/performance. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

Description : Disponibilité en option : Calibrage de jusqu'à 3 échelles de contrôle sur un bloc de contrôleCalibrage selon ASTM E92Réseau laser pour des distances de pénétration exactes