Pénétrateur diamant pour essai Vickers avec certificat de calibration Dakks conforme à ISO 6507-2

Réf.: 63DIA015
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
Référence article 63DIA015
Réf. fabricant 63DIA015
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pénétrateurs Mitutoyo pour les essais de dureté Vickers. En tant qu'interface entre la machine et le matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. C'est pourquoi Mitutoyo n'utilise que des pénétrateurs en diamant provenant des fournisseurs les plus expérimentés. Les pénétrateurs sont étalonnés dans les laboratoires d'étalonnage les plus performants de l'organisme d'accréditation DAkkS., accrédités selon la norme ISO 17025. et traçables au PTB. Le développement constant de nos partenaires d'étalonnage garantit un niveau de qualité inégalé. Les pénétrateurs diamant Vickers disposent de certificats de calibration DAkkS selon DIN EN ISO 6507-2 et/ou ASTM E92. La ligne de conjonction entre les faces opposées de la pyramide de diamants est mesurée avec les dernières technologies. La ligne apparaît en raison du processus de meulage. À partir de ce paramètre, on détermine l'utilité du pénétrateur en les classant par catégorie en fonction de la longueur de la ligne. Mitutoyo. propose des pénétrateurs pyramidaux Vickers utilisables à partir de HV0,001. (ligne de jonction 0,5µm), HV0,2. (ligne de jonction 1,0µm) et HV5. (ligne de jonction 2,0µm), à différents niveaux de prix. Les valeurs incluent l'incertitude de la mesure. Il est donc impossible de juger la ligne d'un pénétrateur Micro Vickers avec un microscope optique conventionnel. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

  • Norme d’accréditation: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organisme d’accréditation: DAkkS
  • Ancien numéro d’article: 19BAA059MPA
  • Pénétrateur ∅ mm: 6
  • Force d’essai la plus faible possible: HV0,001
  • Taille / dimension: 0,195 X 0,115 X 0,011 M
  • Etalonnage: à
  • Matériau: Diamant
  • Longueur utile mm: 8
  • Gamme de produits: HM-200
  • Gamme de produits: HM-100
  • Gamme de produits: MVK
  • Longueur de queue: 6
  • Type: Corps de bague en diamant
  • Ligne de jonction entre des surfaces opposées: 5.0E-4
  • Arbre-∅ mm: 3
  • Angle α: 136°