Marche de sortie acier galvanisé largeur de fente 200mm

Réf.: 63968
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Marchepieds

Identification et classification

Référence article 63968
EAN / GTIN 4031405639683
Réf. fabricant 063968
Article hors catalogue L90110 300
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour élargir l'échelon supérieur et réduire la largeur de l'écart à la sortie
  • Dimensions : 520 x 100 – 300 mm
  • Composé de barreaux ondulés, avec 2 connecteurs terminaux pour rails d'échelle
  • Comprend deux connecteurs de borne pour longeron d'échelle

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Taille de l'écart : 200 mm