Jeu de douilles tournevis pour 6 pans creux, carré 1/2 pouce 10 pièces, Nombre de douilles: 10

Réf.: 639402 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 453 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de douilles Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-19
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 5×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-19 mm
Longueur 257 mm
Largeur 147 mm
Hauteur 45 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Degré de remplissage d'un tiroir en G 5×10
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 639402 10
EAN / GTIN 4062406061418
Réf. fabricant 639402 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123;
douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M27.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles tournevis
6 pans: 10 pièces 643229
Réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés