Fraise conique VARIO à 90° 20,5 mm (M10)

Réf.: 63901081010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 63901081010
EAN / GTIN 4014586476872
Réf. fabricant 63901081010
Article hors catalogue L00020 110444
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Fraise conique VARIO à 90° 20,5 mm (M10)

Caractéristique(s):

  • L: 63 mm
  • Matériau: HSS
  • Revêtement: Nitrure de Titan Titan aluminium (TiAlN)
  • Résistance: 64 HRC
  • Angle de lamage: 90°
  • Résistance à la chaleur: Max. 800 °C.
  • porte-outils: Arbre de trépan Vario
  • serrage: 20,5 mm
  • Poids: 0,05 kg