Outil de sertissage mécanique sans fil E-PEW 12 dans un coffret (UE)

Réf.: 6370 0100 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 6370 0100 1
EAN / GTIN 4049002097126
Réf. fabricant 6370 0100 1
Article hors catalogue L70040 288
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Appareil portatif à entraînement électromécanique avec technologie Li-ion
  • Économique à l’usage grâce à une faible sensibilité aux pannes et à des intervalles de maintenance espacés
  • Mode pas à pas pour un positionnement précis des contacts
  • Arrêt rapide du moteur, pas de ralentissement
  • Déverrouillage d’urgence et fonction de réinitialisation
  • Surveillance du processus grâce à un affichage multifonction: État de charge de la batterie, indicateur d’intervalle d’entretien, fonction d’avertissement en cas de surchauffe / surcharge
  • Conception courte et compacte dans la zone de travail
  • faible niveau sonore
  • Peut être combiné avec tous les matrices de sertissage, aides au positionnement, butées de fil, etc. disponibles pour la pince à sertir manuelle PEW 12.
  • Le principe du sertissage parallèle est mis en œuvre de manière pratique et flexible.

Caractéristique(s):

  • Poids: 4700g
  • Longueur: 500 mm
  • Largeur: 420 mm
  • Hauteur: 125 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés