Unité de sertissage pour embouts, 0,08 - 10,0 mm² / AWG 28-8

Réf.: 636 084 3 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 636 084 3 0
EAN / GTIN 4049002097225
Réf. fabricant 636 084 3 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Unité de sertissage pour embouts isolés et non isolés de 0,08 mm² à 10 mm²
  • Adaptation automatique de la section lors du sertissage d’embouts isolés et non isolés selon la norme DIN 46 228
  • Profil de sertissage carré avec 4 surfaces de sertissage profilées
  • Aide à l’insertion réglable pour embouts isolés

Caractéristique(s):

  • Poids: 600g
  • Longueur: 100 mm
  • Largeur: 43 mm
  • Hauteur: 76 mm
  • Nombre de nids de sertissage: 1
  • Embouts (mm²): 0,08 - 10 mm²
  • Embouts (AWG): 28 - 8
  • Embouts doubles (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Embouts doubles (AWG): 22 - 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés