Unité de sertissage 8.75 avec affichage numérique pour contacts industriels 0,14 - 6,0 mm²

Réf.: 636 0753 3 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 636 0753 3 0
EAN / GTIN 4049002083808
Réf. fabricant 636 0753 3 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Caractéristique(s):

  • Poids: 600g
  • Longueur: 100 mm
  • Largeur: 43 mm
  • Hauteur: 76 mm
  • Capacité (mm²): 0,14 - 6 mm²
  • Ø max. de contact: 7,5 mm