Unité de sertissage 8.73-6 avec affichage numérique pour contacts aéronautiques 0,03 - 0,5 mm²

Réf.: 636 0736 3 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 636 0736 3 0
EAN / GTIN 4049002114823
Réf. fabricant 636 0736 3 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Caractéristique(s):

  • Poids: 600g
  • Longueur: 87 mm
  • Largeur: 43 mm
  • Hauteur: 72 mm
  • Capacité (mm²): 0,03 - 0,5 mm²
  • Capacité (AWG): 32 - 20
  • max. Ø Contact: 3,6 mm