Matrice de sertissage spéciale pour embouts, longueur de sertissage max. 20 mm, 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm², cote système 22 mm

Réf.: 636 00357 5 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 636 00357 5 0
EAN / GTIN 4049002137860
Réf. fabricant 636 00357 5 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • spécialement conçu pour le traitement des embouts extra longs
  • Forme de sertissage carrée avec quatre surfaces profilées
  • Utilisable uniquement avec l’adaptateur pour dimension système 22 mm

Caractéristique(s):

  • Poids: 110g
  • Longueur: 32 mm
  • Largeur: 41,5 mm
  • Hauteur: 20 mm
  • Exécution: chromé au zinc
  • Capacité (mm²): 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Dimensions du système: 22 mm
  • Non isoles: Embouts de câbles