5 lames de scie sabre « flexible wood + metal » 150 x 0,9 mm

Réf.: 631492000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 631492000
EAN / GTIN 4007430440945
Réf. fabricant 631492000
Article hors catalogue L01760 101748
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre < 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 0,9 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 922 VF
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Matériaux: Bois / bois avec clous / inserts métalliques Ø 5-100 mm / feuilles / tuyaux / profilés 3-10 mm / plastiques 3-100 mm
  • Description du produit : lames de scie sabre souples résistantes à la rupture < 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,8-2,6mm/ 10-14 TPI