10 burins plats SDS-plus « professional » 250 x 20 mm

Réf.: 631388000
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 631388000
EAN / GTIN 4007430185211
Réf. fabricant 631388000
Article hors catalogue L01750 1217
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation ainsi qu'un travail productif
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle
  • Pour les matériaux un peu plus tendres et les travaux généraux de burinage et de perçage d'ouvrages maçonnés, du béton et de pierres (effet de cassure ciblé)

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 250 mm
  • Forme du burin : burin plat
  • Largeur de coupe: 20 mm
  • Unité de vente : 10