Scie cloche HM pour tubes avec attachement QuickIN PLUS

Réf.: 63131456010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lochsäge

Identification et classification

Référence article 63131456010
EAN / GTIN 4014586366685
Réf. fabricant 63131456010
Article hors catalogue L00010 3596
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

Scie cloche HM pour tubes avec logement QuickIN PLUS; Revêtement carbure avec une durée de vie optimale lorsqu’il est utilisé sur les matériaux de tuyauterie et les surfaces courbes avec des épaisseurs de paroi jusqu’à 4 mm.; Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.

Caractéristique(s):

Profondeur de coupe 4 mm; Perçage Ø 56 mm