Scie cloche HM avec logement QuickIN PLUS

Réf.: 63131043010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 63131043010
EAN / GTIN 4014586334004
Réf. fabricant 63131043010
Article hors catalogue L00010 3469
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Scie cloche au carbure de tungstène avec attachement QuickIN PLUS
  • Apport de carbure de tungstène avec durée de vie optimale pour des travaux de perçage efficaces dans la tôle métallique jusqu'à 4,0 mm d'épaisseur de matériau
  • Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe 4 mm
  • Ø de perçage 43 mm