Carotteuse HM avec attachement QuickIN PLUS

Réf.: 63130027010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
⌀ nom. DC 27 mm
⌀ de perçage 27 mm
Profondeur de coupe 20 mm
Type de produit Fraises à carotter

Identification et classification

Référence article 63130027010
EAN / GTIN 4014586331164
Réf. fabricant 63130027010
Article hors catalogue L00010 1514
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotte au carbure de tungstène avec attachement QuickIN PLUS
  • Durée de vie maximale grâce à l'équipement en carbure de tungstène. Excellente capacité d'enlèvement de copeaux dans tous les métaux courants
  • dimensions métriques, profondeur de coupe 20 mm, Ø de perçage acier jusqu'à 25 mm, Ø de perçage alu jusqu'à 30 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 20 mm
  • Ø de perçage 27 mm