HM Ultra 50 Carotteuse avec attachement QuickIN MAX/ Weldon 32

Réf.: 63127351010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HM
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
⌀ nom. DC 71 mm
Type d'outils HM
⌀ de perçage 71 mm
Profondeur de coupe 50 mm
Type de produit Fraises à carotter

Identification et classification

Référence article 63127351010
EAN / GTIN 4014586279947
Réf. fabricant 63127351010
Article hors catalogue L00010 1787
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotteuse HM Ultra 50 avec attachement QuickIN MAX/ Weldon 32
  • Durée de vie maximale et excellente performance d'usinage. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 50 mm
  • Ø de perçage 71 mm