Tarauds VARIO M8 pour trous de passage

Réf.: 63110027010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 63110027010
EAN / GTIN 4014586476698
Réf. fabricant 63110027010
Article hors catalogue L00020 110203
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Tarauds VARIO M8 pour trous de passage

Caractéristique(s):

  • L: 66 mm
  • Longueur hélice: 22 mm
  • Matériau: HSS
  • Revêtement: Nitrure de Titan Titan aluminium (TiAlN)
  • Résistance: 64 HRC
  • Résistance à la chaleur: Max. 800 °C.
  • porte-outils: Arbre de trépan Vario
  • Taraudage: M 8
  • serrage: 8 mm
  • Ø de vissage Epaisseur du matériau: 10 mm
  • Poids: 0,03 kg