Meule 200 x 25 x 32 mm, 60 N, CB, Ds

Réf.: 630785000
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
Type de produit Meules de touret

Identification et classification

Référence article 630785000
EAN / GTIN 4007430422118
Réf. fabricant 630785000
Article hors catalogue L01750 922
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour le meulage de l'acier à haute résistance (HRC)
  • Granulométrie fine (60N) : pour le ponçage fin des aciers trempés et non durcis, par exemple forets hélicoïdaux, tournevis, burins, riflards, ciseaux à bois, lames à tailler
  • Granulométrie grossière (36P) : pour le dégrossissage des aciers trempés et non durcis, par exemple tournevis, burins, riflards.

Caractéristique(s):

  • Diamètre x épaisseur x alésage : 200 x 25 x 32 mm
  • Convient pour : DS 200 / DSD 200 / DS 7211 / DS W 9200 / DS D 9201
  • grain et dureté : 60 N.