Flexiamant Super 50 x 6,0 x 6,0 Acier

Réf.: 630187000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 630187000
EAN / GTIN 4007430417169
Réf. fabricant 630187000
Article hors catalogue L01750 1040
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule universelle pour tous les travaux sur les métaux, convient particulièrement aux travaux d’ébarbage et au ponçage des arêtes, et même au travail de la fonte
  • Dureté : dure
  • Bonne capacité d'abrasion et longévité extrêmement élevée

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement maximale : 80 m/s.
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 50 x 6 x 6 mm
  • Max. Vitesse : 30600 tr/min