Appareil de sertissage hydraulique à batterie APZ 50 dans un coffret en plastique

Réf.: 6300 500 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 6300 500 1
EAN / GTIN 4049002121494
Réf. fabricant 6300 500 1
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Travail rapide grâce à la pompe hydraulique à deux niveaux
  • Tête à fermeture rapide pivotante à 360°
  • Soupape de surpression intégrée, même en cas de mauvais serrage, aucun dommage n’est causé à l’outil ou aux inserts
  • Batterie Li-ion 18 V / 5 Ah avec indicateur de charge
  • Chargeurs 18 V-230 V, également disponibles en version américaine 18 V-120 V
  • Garantie de 3 ans ou 20 000 cycles de fonctionnement
  • Retour manuel possible dans toutes les positions
  • Indicateur de niveau de charge de la batterie LED

Caractéristique(s):

  • Poids: 7400g
  • Longueur: 580 mm
  • Largeur: 460 mm
  • Hauteur: 110 mm
  • Capacité (Cu): 10 - 185 mm²
  • Capacité (Al): 10 - 150 mm²