Lame de scie « cordless cut wood - classic », 216x30 Z28 WZ 5° /B

Réf.: 628665000
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
⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 28
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628665000
EAN / GTIN 4061792173538
Réf. fabricant 628665000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite
  • Sensiblement plus de coupes par charge de batterie par rapport aux lames de scie standard avec une durée de vie équivalente

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 216 x 1,8 x 30 mm
  • Convient pour : KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,2 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 28
  • Forme des dents : outil