• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Meule de tronçonnage diamantée 180x22,23mm, « CP », Béton « professional »

Réf.: 628573000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 628573000
EAN / GTIN 4061792173880
Réf. fabricant 628573000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe très élevée et une très longue durée de vie
  • Convient particulièrement à tous les matériaux durs tels que le béton (également armé), les tuyaux en béton, les bordures de trottoir, le grès dur, les pierres composites, le béton lavé, grâce aux segments Turbo spéciaux
  • Sécurité maximale grâce aux segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 12 mm.

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 180 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Dimensions des segments : 42 x 2,6 x 12 mm
  • Nombre de segments : 11
  • Unité de vente : 1
  • Emballage: Carton

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous