Clés à ergots avec tenon, Pour ⌀ ext. écrous: 45/50mm

Réf.: 628505 45/50
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 237 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 206 mm
⌀ tenon 5 mm
Avec tenon oui
Type de produit Clés à ergots

Identification et classification

Référence article 628505 45/50
EAN / GTIN 4069515037198
Réf. fabricant 628505 45/50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Acier spécial, forgé, trempé et phosphaté.
Clés à ergots avec tenon suivant DIN 1810B.

Utilisation:

Pour écrous à trous latéraux DIN 1816.