Lame de scie « precision cut wood - professional », 235x30, Z44 WZ 15°

Réf.: 628494000
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
⌀ lame D 235 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 44
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628494000
EAN / GTIN 4061792188532
Réf. fabricant 628494000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 235 x 2,6 x 30 mm
  • Convient pour : KS 85 FS
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 15°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 44
  • Forme des dents : outil