Lame de scie « fibercement cut - professional », 190x30 Z4 PCD FZ 5°

Réf.: 628297000
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
⌀ lame D 190 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 4
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628297000
EAN / GTIN 4061792173767
Réf. fabricant 628297000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Spécialement conçues pour les panneaux de particules et de fibres de ciment et de plâtre
  • Très longue durée de vie et qualité de coupe élevée grâce aux dents PCD (diamant polycristallin) par rapport aux lames de scie standard en carbure
  • Fonctionnement silencieux et avance de sciage rapide

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 190 x 2,2 x 30 mm
  • Convient pour : KS 66 / KS 66 plus / KSE 68 plus / KS 66 FS
  • Matériau : PCD
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,6 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 4
  • Forme des dents : FZ