Lame de scie « multi cut - professional », 165x20 Z54 FZ/TZ 5°

Réf.: 628293000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
⌀ lame D 165 mm
⌀ alésage 20 mm
pour matériau Universal
Nombre de dents 54
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628293000
EAN / GTIN 4061792173729
Réf. fabricant 628293000
Article hors catalogue L01750 616
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
  • Pour les exigences les plus élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
  • Idéales pour de nombreuses applications en aménagement intérieur
  • Résultats de coupe parfaits, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, les plaqués ou contreplaqués, le MDF
  • Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 2,2 x 20 mm
  • CONVIENT POUR : KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,4 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 54
  • Forme des dents : FZ/TZ