Lame de scie « precision cut wood - professional », 165x20 Z24 WZ 20°

Réf.: 628290000
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
⌀ lame D 165 mm
⌀ alésage 20 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 24
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628290000
EAN / GTIN 4061792173699
Réf. fabricant 628290000
Article hors catalogue L01760 100261
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 2,2 x 20 mm
  • CONVIENT POUR : KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 20°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,4 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 24
  • Forme des dents : outil